ミネシマ
豆球セット
電球形状
豆球
口金
E10
ガラス球形状
G10
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24652102
P-27
クリア
3V
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
24652118
P-28
赤
3V
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
24652127
P-29
青
3V
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
24652136
P-30
黄
3V
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
24652145
P-39
緑
3V
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
24652154
P-38
-
1.5V
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください