曜日別特売

ムギ球2pcs

ムギ球2pcs - ミネシマムギ球2pcs - ミネシマムギ球2pcs - ミネシマムギ球2pcs - ミネシマムギ球2pcs - ミネシマ
(4件のレビュー)
電球形状ムギ球タイプフィラメント仕様3Vコード長さ(cm)20
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24652285HP-81パック(2個)クリア
160
149
164(税込)
当日出荷
24652294HP-91個
170
149
164(税込)
5日以内出荷
24652303HP-101個
170
149
164(税込)
5日以内出荷
24652312HP-111個
170
149
164(税込)
5日以内出荷
24652328HP-141個
170
149
164(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 模型工作用
平井電気設備管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

模型多産で購入しているが、今回初めてモノタロウで購入。プロの品質と思っています、

対象商品 : 24652285
2018-11-12
用途: ラジオメーター照明
製造業

アンティークラジオのメーター照明を換装しました。LEDですので省電力で且つ明るいです。

対象商品 : 24652285
2018-11-15
用途: ジオラマ製作
製造業

小さくてジオラマに最適、明るさはあまりない1・5Vも使用できるが
かなり暗い

1が参考にしています
対象商品 : 24652285
2016-11-25
用途: 目覚まし時計のバックライト修理
製造業

目覚まし時計のバックライトのムギ球が割れたので交換しました。
単3電池1個使いの時計ですが点灯しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする