ミネシマ
LED
電球の種類
LED
外径(Φmm)
3
抵抗(Ω)
200
LED光源(mcd)
500~800
電流(mA)
20
指向角(°)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24652398
HP-23
1.8~2.2
赤
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
24652407
HP-24
3.2~3.4
青
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
24652416
HP-25
1.8~2.2
黄
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
24652425
HP-26
3.2~3.4
緑
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
24652434
HP-27
3.2~3.4
白
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください