ヤナセ(柳瀬)
パワーコングジュニア
ストレート80シリーズ(P.52~)に最適です。カバーの反転が可能です。ヘアライン仕上げが簡単。回転スピードの調節が可能です。
消費電力(W)
700
長さ(mm)
280
幅(mm)
140
質量(kg)
1.5
使用電源
100V 50/60Hz
適合幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転速度(m/min
-1
[r.p.m])
2800~11000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24672856
ST80G-K
¥
45,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください