ヤナセ(柳瀬)
新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用)
先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。
空気消費量(m
3
/min)
0.2
全長(mm)
155
質量(g)
230
使用圧力(MPa)
0.44~0.58
外径(Φmm)
19
取付穴径(Φmm)
3
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24686366
AG3-3DX2
¥
42,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マイクロアングルグラインダーコレットを使って削ってみた
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった