曜日別特売

ニトリル背抜き手袋 SG

ニトリル背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)
(16件のレビュー)
厚さ(mm)約1.1コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
全18種類を絞り込む
サイズ
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24652538SG-A0011双M236.917ポリエステル赤迷彩/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
309
340(税込)
当日出荷
24652547SG-A0011双L247.418ポリエステル赤迷彩/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
309
340(税込)
当日出荷
24652556SG-A0011双LL257.818.4ポリエステル赤迷彩/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
309
340(税込)
当日出荷
24652565SG-A0021双M236.917ポリエステル青迷彩/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
309
340(税込)
当日出荷
24652574SG-A0021双L247.418ポリエステル青迷彩/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
309
340(税込)
当日出荷
24652583SG-A0021双LL257.818.4ポリエステル青迷彩/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
309
340(税込)
当日出荷
24652592SG-A0471双M236.917ポリエステル龍/グレーニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
329
362(税込)
当日出荷
24652608SG-A0471双L247.418ポリエステル龍/グレーニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
329
362(税込)
当日出荷
24652617SG-A0471双LL257.818.4ポリエステル龍/グレーニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
329
362(税込)
当日出荷
48329253SG-A007-M1双M236.917ポリエステル迷彩グレー/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
48329269SG-A007-L1双L247.418ポリエステル迷彩グレー/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
48329278SG-A007-LL1双LL257.818.4ポリエステル迷彩グレー/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
48329287SG-A025-M1双M236.917ポリエステルペイントブラック/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
48329296SG-A025-L1双L247.418ポリエステルペイントブラック/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
48329305SG-A025-LL1双LL257.818.4ポリエステルペイントブラック/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
65097674SG-A002-3P-M1袋(3双)M236.917ポリエステル青迷彩/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性3
オープン
859
945(税込)
当日出荷
65097683SG-A002-3P-L1袋(3双)L247.418ポリエステル青迷彩/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性3
オープン
859
945(税込)
当日出荷
65097699SG-A002-3P-LL1袋(3双)LL257.818.4ポリエステル青迷彩/ブラックニトリルゴム13耐突刺性・耐摩耗性・通気性3
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SGシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 自動車整備や梱包

色々な同種の手袋を使ってきましたが、フィット感や作業のし易さで、この商品が一番気に入っています。

対象商品 : 24652538
2025-10-08
用途: 電気工事など

グリップやフィット感は良いですが、ハードな作業をすると、割りと早くゴムが剥がれてきます。

対象商品 : 48329253
2022-08-02
用途: ラケットを使うスポーツ、スーパーのカート/カゴ運搬

グリップの良さは抜群。手の甲側の通気性も良好。あえて改善点を言うならばグリップ部の耐久性の向上。チカラのかかる部分に限るが、徐々に剥がれ落ちていく。

対象商品 : 24652547
2021-08-05
用途: 機械メンテナンス時や、高所作業時

グリースを使用したり、長時間高所に上ったり下りたりと繰り返すため
握力が落ちてきた際に重宝しています。

対象商品 : 24652547
2021-04-10
用途: バイクの整備時に使用
有限会社鈴木

通常Lサイスで問題ないですがかなりきつい感じはします。
 ただその分フィットするので指先の感覚がつかみやすいので作業性は非常にいいです。
 ショーワのライトグリップを使用していますがそれに比べるとグリップは若干落ちますが作業性はこちらの方が好きですね。
 ショーワに比べると少し高いのが難点ですが。
 また注文したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48329269
2023-05-02
用途: 農作業
不動産業

TOWAさんの商品を初めて購入しましたが、サイズが小さかったです。
今までは他社のLサイズを使用していたので、寸法を比較せずにLサイズの表示のみで判断して購入しました。
色と柄のデザインが良くてこちらの商品にしたのに…
今回の商品は、私より手の小さい(普段Mサイズの手袋を使っている)嫁さんに使ってもらうことになりました。

対象商品 : 24652538
2021-06-21
用途: 荷物のピッキングなど

素材が柔らかくフィット感もよいので、二度目の購入です。ただ、黒い部分が
はがれやすい様子です

対象商品 : 24652592
2020-05-01
用途: バイクのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

少し小さめなのか、ピッタリサイズでした。心配してた耐久性も今のところは問題なさそうです。手の甲にケガしても、手袋は破れていませんでした。、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする