天然ゴム背抜き手袋 SG

天然ゴム背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 SG - TOWA(東和コーポレーション)
(2件のレビュー)

天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。
コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途
荷運び、引越し、運送倉庫業
農作業、園芸
土木建築、建設機械操作
内容量1双
全10種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48329314SG-R102-SS226.316ポリエステルぼかし柄ブルー/ダークブルー天然ゴム13グリップ力・フィット感・防水性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
48329323SG-R102-MM236.917ポリエステルぼかし柄ブルー/ダークブルー天然ゴム13グリップ力・フィット感・防水性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
48329339SG-R102-LL247.218ポリエステルぼかし柄ブルー/ダークブルー天然ゴム13グリップ力・フィット感・防水性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
48329348SG-R102-LLLL257.819ポリエステルぼかし柄ブルー/ダークブルー天然ゴム13グリップ力・フィット感・防水性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
48329357SG-R107-MM236.917ポリエステルぼかし柄グレー/ダークブルー天然ゴム13グリップ力・フィット感・防水性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
48329366SG-R107-LL247.218ポリエステルぼかし柄グレー/ダークブルー天然ゴム13グリップ力・フィット感・防水性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
48329375SG-R107-LLLL257.819ポリエステルぼかし柄グレー/ダークブルー天然ゴム13グリップ力・フィット感・防水性1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
24652635SG-R024L247.416.5【編手】ポリエステル
【コーティング】天然ゴム
ペイント/グリーン-13-1
オープン
取扱い終了
代替品有
24652644SG-R024LL257.817.5ポリエステルペイント/グリーン天然ゴム13グリップ力・フィット感・防水性1
オープン
取扱い終了
代替品有
24652626SG-R024M236.916【編手】ポリエステル【コーティング】天然ゴムペイントグリーン/ダークブルー-13-1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SGシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24652635SG-R02448329366SG-R107-LSG-R024 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 48329366天然ゴム背抜き手袋 SGTOWA(東和コーポレーション)1双
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24652644SG-R02448329375SG-R107-LLSG-R024 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション) 48329375天然ゴム背抜き手袋 SGTOWA(東和コーポレーション)1双
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24652644
2024-06-14
用途: 除草作業
関 洋服店

除草時に使っていますが、ゴムの部分がとっても弱い。すぐに破れてしまった。

対象商品 : 24652644
2023-06-22
用途: 機械のメンテナンスや畑仕事に使ってます。
三瓶農園農・林・水産業

デザインが何より大切に選んでいますし、支えがってがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする