曜日別特売
モノタロウ

フェンス グリーンリーフ仕様

フェンス グリーンリーフ仕様 - モノタロウフェンス グリーンリーフ仕様 - モノタロウフェンス グリーンリーフ仕様 - モノタロウフェンス グリーンリーフ仕様 - モノタロウフェンス グリーンリーフ仕様 - モノタロウフェンス グリーンリーフ仕様 - モノタロウ
(52件のレビュー)

取り付け簡単な樹脂製のグリーンフェンスです。土台の茎部分が太くてしっかりしているので型崩れしにくい形状です。

用途ベランダやフェンス等の目隠しに。付属品ケーブルタイ(緑)200mm×10本材質(葉)ポリエステル/(茎)プラスチック濃いグリーン質量(g)約950長さ(m)約2幅(m)約1内容量1枚
注意
※用途以外での使用はお止めください。※ベランダやフェンスに取り付ける際は必ず内側に風などで飛ばないようしっかり設置してください。
※取付場所によっては傷をつける可能性がありますので予めご了承ください。
※樹脂製品ですので高温な場所、火気のある場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897188Laurel
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 風呂場外の窓柵
サービス業

プライバシーが守れることに加えて、取り付け後の外観が非常にきれいで気持ちが良い眺めです。すっきりしました。

対象商品 : 24897188
2025-09-01
用途: 目かくし用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格にお得感は無いですが、モノはしっかりして、葉っぱが取れたりすることがなく大変良いです。同価格で更に長尺物が有ればありがたいが・・・。

対象商品 : 24897188
2024-06-18
用途: 工場を経営しています

今まで日よけ用のカーテンでしたが、やはり風とうしも見た目も涼しそうで、効果があります。猛暑になる前に工場に付けてます。

1が参考にしています
対象商品 : 24897188
2024-03-05
用途: 会社で使用

会社の植え込みにフェンスを付けたので、目隠しに購入、本物の植物では有りませんが、手間が係らず便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 24897188
2024-02-26
用途: フェンスの目隠し
医療・福祉・介護関連業

類似品の半分くらいの値段ですが、耐久性も半分くらいの印象。
少し風が強いとブチブチ千切れます。

2が参考にしています
対象商品 : 24897188
2023-09-15
用途: 庭のフェンス
その他業種

とても良い商品です、雨 風にも強く大変気に入っます、今後も良い商品開発を宜しくお願い致します!

1が参考にしています
対象商品 : 24897188
2023-09-06
用途: スチールフェンスカバー作業において
イチローコレクション シバタ卸売・小売業

設置して隣のスチールフェンスの地境が緑の自然が湧き上がり、見栄えがとても良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24897188
2023-05-29
用途: 近隣との目隠し用に使用

1年間使用し、耐候性が高く紫外線等での色劣化等は見られなく、今年また追加購入しました。コスパが良くて満足しています

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
好きなサイズにカットして使えますか。
回答:
ご希望サイズに合わせてカットいただける商品です。
2024-09-20
質問:
葉っぱのサイズを教えてください。
回答:
葉っぱのサイズは、約54×75mmです。
2024-09-20

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする