水廻りの壁紙

水廻りの壁紙 - サンゲツ
(8件のレビュー)

77-847:白基調の六角形モザイクタイルは水回りにおすすめです。
77-848:ベーシックな2色展開のタイル柄です。
77-849:ベーシックな2色展開のタイル柄です。
77-850:レリーフで表現されたリーフ柄が上品な雰囲気です。
77-851:水回りに使いやすいロングセラー商品です。
77-852:清潔感のあるすっきりとしたリーフ柄です。
77-853:透明感のある植物柄の壁紙です。ウレタンコート付。
77-854:エレガントな花柄のテクスチャーが女性らしい上品な空間を演出します。

ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1巻
注意
※糊はついていません。
333件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
リピート(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2465459577-847192.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
1,000
取扱い終了
返品不可
2465460477-847292.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
2,000
取扱い終了
返品不可
2465461377-847392.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
3,000
取扱い終了
返品不可
2465462277-847492.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
4,000
取扱い終了
返品不可
2465463877-847592.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
5,000
取扱い終了
返品不可
2465464777-847692.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
6,000
取扱い終了
返品不可
2465465677-847792.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
7,000
取扱い終了
返品不可
2465466577-847892.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
8,000
取扱い終了
返品不可
2465467477-847992.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
9,000
取扱い終了
返品不可
2465468377-8471092.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
10,000
取扱い終了
返品不可
2465469277-8471192.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
11,000
取扱い終了
返品不可
2465470877-8471292.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
12,000
取扱い終了
返品不可
2465471777-8471392.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
13,000
取扱い終了
返品不可
2465472677-8471492.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
14,000
取扱い終了
返品不可
2465473577-8471592.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
15,000
取扱い終了
返品不可
2465474477-8471692.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
16,000
取扱い終了
返品不可
2465475377-8471792.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
17,000
取扱い終了
返品不可
2465476277-8471892.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
18,000
取扱い終了
返品不可
2465477877-8471992.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
19,000
取扱い終了
返品不可
2465478777-8472092.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
20,000
取扱い終了
返品不可
2465479677-8472592.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
25,000
取扱い終了
返品不可
2465480577-8473092.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
30,000
取扱い終了
返品不可
2465481477-8473592.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
35,000
取扱い終了
返品不可
2465482377-8474092.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
40,000
取扱い終了
返品不可
2465483277-8474592.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
45,000
取扱い終了
返品不可
2465484877-8475092.5タテ214、ヨコ925塩化ビニル
50,000
取扱い終了
返品不可
2465485777-848192タテ116、ヨコ115塩化ビニル
1,000
取扱い終了
返品不可
2465486677-848292タテ116、ヨコ115塩化ビニル
2,000
取扱い終了
返品不可
2465487577-848392タテ116、ヨコ115塩化ビニル
3,000
取扱い終了
返品不可
2465488477-848492タテ116、ヨコ115塩化ビニル
4,000
取扱い終了
返品不可
2465489377-848592タテ116、ヨコ115塩化ビニル
5,000
取扱い終了
返品不可
2465490277-848692タテ116、ヨコ115塩化ビニル
6,000
取扱い終了
返品不可
2465491877-848792タテ116、ヨコ115塩化ビニル
7,000
取扱い終了
返品不可
2465492777-848892タテ116、ヨコ115塩化ビニル
8,000
取扱い終了
返品不可
2465493677-848992タテ116、ヨコ115塩化ビニル
9,000
取扱い終了
返品不可
2465494577-8481092タテ116、ヨコ115塩化ビニル
10,000
取扱い終了
返品不可
2465495477-8481192タテ116、ヨコ115塩化ビニル
11,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465496377-8481292タテ116、ヨコ115塩化ビニル
12,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465497277-8481392タテ116、ヨコ115塩化ビニル
13,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465498877-8481492タテ116、ヨコ115塩化ビニル
14,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465499777-8481592タテ116、ヨコ115塩化ビニル
15,000
取扱い終了
返品不可
2465500677-8481692タテ116、ヨコ115塩化ビニル
16,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465501577-8481792タテ116、ヨコ115塩化ビニル
17,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465502477-8481892タテ116、ヨコ115塩化ビニル
18,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465503377-8481992タテ116、ヨコ115塩化ビニル
19,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465504277-8482092タテ116、ヨコ115塩化ビニル
20,000
取扱い終了
返品不可
2465505877-8482592タテ116、ヨコ115塩化ビニル
25,000
取扱い終了
返品不可
2465506777-8483092タテ116、ヨコ115塩化ビニル
30,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465507677-8483592タテ116、ヨコ115塩化ビニル
35,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465508577-8484092タテ116、ヨコ115塩化ビニル
40,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24655995
2019-12-21
用途: 壁紙の張替え(テナント入居のため)
不動産業

壁紙はサンゲツが安心して使える
次回の修繕にもサンゲツに指定します。

1が参考にしています
対象商品 : 24656153
2019-12-22
用途: トイルの壁紙貼り
美容室春夏秋冬サービス業

材質はまあまあだがのりが付いてないため逆にコストがあがった。
素人には難しかった。

2が参考にしています
対象商品 : 24656257
2019-06-15
用途: お風呂の脱衣所
和田商店不動産業

ベニヤの上に貼りましたが、とても明るくきれいな脱衣所になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24656223
2019-07-07
用途: 洗面所の壁を張り替え。
その他業種

ノリをつけて持つと破れやすい。もっとコーティングしたほうが良いです。模様は気に入りました。

対象商品 : 24656065
2019-03-12
用途: 脱衣場の壁紙
電気・ガス・熱供給・水道業

模様、色彩ともに気に入った。通常の壁紙と値段が異なるが、違いはどこにあるのだろうか。

対象商品 : 24654595
2018-05-23
用途: サンプルにて購入
大竹医療器械店医療・福祉・介護関連業

切れ端サンプルと違い柄の感じ色合いなど見やすい
防水性も確認なかなか良い

対象商品 : 24654954
2019-04-21
用途: 壁紙の補修
松尾水産農・林・水産業

思っていたよりも品物が薄く少し貼りずらかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 24654857
2017-07-12
用途: 台所の出窓に使用
農・林・水産業

もう少し厚みが欲しかった欲しい 価格からするとこれ位か

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする