ゲージブロックセット 検査用
測定器検査用ブロックゲージです。
測定器のご使用前のチェックに。
精度
寸法許容差:
0.5を超え10mm以下±0.20μm
(許容寸法差幅:0.16μm
寸法許容差:10を超え25mm以下
±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)
用途
一般測定、工作用の基準ゲージ
セット内容
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)
材質
鋼製
ブロック寸法(mm)
9×30(10mmを超える寸法:9×35)
内容量
1セット(10個組)
注意
※使用する際、測定面に傷がつかないようご注意ください。
※ブロック同士を当てないようにしてください。
※測定面を綺麗にしてご使用ください。
※使用後は錆びないよう防錆処理をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24653028
GBS-10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください