曜日別特売
モノタロウ

AC/DCクランプテスタ

AC/DCクランプテスタ - モノタロウ
(9件のレビュー)

直流・交流の電圧、抵抗、導通、ダイオードチェックのできるクランプメータです。
比較測定機能も搭載。

用途工業設備測定器付属品収納ケース、取扱説明書、テストリード×1組材質(本体)ABS質量(g)約220(電池含む)電源単4(1.5V)電池×2個交流電圧(V)4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M直流電圧(V)400m/4/40/400/600表示3.5桁LDC(4000カウント)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×190×37分解能(ACA/DCA)0.1A・1A、(ACV)0.001V・0.01V・0.1V・1V、(DCV)0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V、(Ω)0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ、(導通チェック)0.1Ω、(ダイオードチェック) 0.001Vレンジ(導通チェック)400Ω、(ダイオードチェック)1.0V校正一部可(ACAは500Aまで)交流電流(A)400/600直流電流(A)400/600サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サンプリング周期3回/秒確度ACA/DCA:±(1.0%rdg+5dgt)/600A、ACV:±(1.5%rdt+5dgt)/400V・600V、 DCV:±(1.0%rdt+3dgt)/4V・40V・400V・600V、Ω:±(1.0%rdt+5dgt)/400Ω・4kΩ・40kΩ・400kΩ、ダイオードチェック:±(10.0%rdt+5dgt)/開放電圧約1.5V極性表示自動”-”符号のみ表示内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24660588C-03-M30
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24660588
2022-11-02
用途: 電圧、電流測定
立川自動車整備工場

ひと昔前はクランプテスターは高価すぎ、手が出ないモノでした。でもこれは安価で十分に使える商品です。
なによりも小型なので、車内で使うときも邪魔にならないです。
薄物ですがケースが付属されているので、とてもいい感じです。

対象商品 : 24660588
2022-04-18
用途: 車の待機電流測定
建設業・工事業

車の待機電流測定にと思って購入しましたが、単位が大き過ぎました。mA測定用はお値段が良くて手が出ないので、仕方なく、クランプでないテスターで測定しました。商品は満足できる物だと思います。

対象商品 : 24660588
2022-02-18
用途: オルタネーターの点検
有限会社菱伸フォークリフト

価格が安くて、クランプ部で DC電流が測れるので良いです。

対象商品 : 24660588
2020-05-04
用途: キャンピングカーのサブバッテリーのソーラー充電直流電流測定
電気・ガス・熱供給・水道業

十分に役立ちます。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。ゼロ点合わせは面倒ですがあまり苦にはなりません、

対象商品 : 24660588
2020-01-16
用途: 自作フォーミュラカーの電装チェック用

電装の消費電流チェック用に使用します。各補器類動作時の電流やクランキングの電流測定用です。テスター機能もあるので遠征用の荷物が一つ減らせます。商品は大手メーカー製と殆ど同じもので、マイナーなメーカー名が書いてありました。大手メーカーのクランプメータと比較しても同じような値が出ます。ケースや取説もしっかりしており良い買い物をしました。

2が参考にしています
対象商品 : 24660588
2020-03-25
用途: 溶接機の電流値を確認します
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接機の電流値が、目盛りどおりなのかを確認してみます。

対象商品 : 24660588
2018-10-31
用途: 動力用DCモーターの電流測定

配線を取り外すことなくクランプするだけで電流測定できるのは便利。
但し、2線式ワイヤーの場合は2本に分離してからクランプしないとならないのは、仕方ない。表示内容がスマホで見える機能があると、数メートル離れても作業が出来るので、便利だと思う。電圧測定用のテスター棒やワイヤーは、未使用時は本体に収納できれば、なお有難い。

1が参考にしています
対象商品 : 24660588
2018-07-18
用途: 回路の電流測定
建設業・工事業

充電電流など直流も測れるので便利です。お手頃な価格にもかかわらず十分に役に立ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は、直流・交流の電流測定も可能なのでしょうか。
回答:
直流電流、交流電流ともに測定可能でございます。
2022-05-26
質問:
暗電流も測定可能でしょうか。
回答:
暗電流の測定はできません。
2022-05-26
質問:
材質を教えてください。
回答:
ABS樹脂となります。
2022-05-26

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする