曜日別特売

ID・ICカード専用バッジラック

ID・ICカード専用バッジラック - アマノ[事務用品/清掃用品]
(9件のレビュー)
材質樹脂製幅(mm)101質量(kg)0.4高さ(mm)683奥行(mm)32収納枚数20枚アズワン品番65-0374-41内容量1台
注意
※ID・ICカード専用のラックです。タイムカードにはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24660728バッジラック20S
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24660728
2024-02-01
用途: ICカード専用
製造業

ICカード専用ラックがある事を知らずに、ポケットラックにて使用してました。
人数が増えてきたので、何か無いかと探してたところにこちらに辿りつきました。
皆さんの口コミが良かったので、試しに・・口コミどおり、大変満足しており増設時にはまた購入したく、早速お気に入りに追加しました。

1が参考にしています
対象商品 : 24660728
2024-02-21
用途: タイムカードの保管
運輸・通信業

使用感は問題ありませんが、送料無料にならないところが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 24660728
2022-01-14
用途: 出退勤管理
製造業

様々探しましたが、カードも取り出しやすく、ICカードラックとして1番手頃だと思います。

対象商品 : 24660728
2021-03-18
用途: タイムカードラック
株式会社山浩商事電気・ガス・熱供給・水道業

従来の紙のタイムカードから電子方カードに変更するに伴い購入しました。大きさも丁度よくて購入してよかったと思っています。

対象商品 : 24660728
2021-02-03
用途: 塾の個人カード収納用
教育・研究機関

探していたサイズピッタリで、よかったです。
20枚ずつ収納していけるので、人数増えたら又買い足します。

対象商品 : 24660728
2021-03-18
用途: 勤務管理カードラックと活用
医療・福祉・介護関連業

以前田の会社で購入していたが、今回金額が安かったので購入しました。以前購入のものと同じでした。

対象商品 : 24660728
2018-03-10
用途: 磁気カード式タイムカード入れ

他の商品と比べて価格が安かったので、こちらの商品にした。2個購入し、並べて設置して40人分のカードを入れられる様にしました。
丁度良いサイズでした。

対象商品 : 24660728
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする