ナガイレーベン
男子ダブル診察衣 HK-10
色
ホワイト
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24718733
HK-10
S
42
54
100
103
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718742
HK-10
M
44
56
105
108
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718758
HK-10
L
46
58
110
113
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718767
HK-10
LL
48
60
115
118
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください