ナガイレーベン
男子シングル診察衣 HK-11
(1件のレビュー)
色
ホワイト
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24718776
HK-11
S
42
54
100
103
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718785
HK-11
M
44
56
105
108
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718794
HK-11
L
46
58
110
113
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718803
HK-11
LL
48
60
115
118
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください