曜日別特売

女子ダブル診察衣 HK-12

女子ダブル診察衣 HK-12 - ナガイレーベン
ホワイト素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24718812HK-12S38539597
6,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718828HK-12M3955100101
6,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718837HK-12L4057105105
6,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718846HK-12LL4258110112
6,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする