ナガイレーベン
女子シングル診察衣 HK-13
色
ホワイト
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24718855
HK-13
S
38
53
95
97
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718864
HK-13
M
39
55
100
101
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718873
HK-13
L
40
57
105
105
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718882
HK-13
LL
42
58
110
112
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください