ナガイレーベン
女子ダブル診察衣 TAP-70
素材
ポリエステル80%、綿20%制菌加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719074
TAP-70
S
ホワイト
95
38
52
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24719083
TAP-70
M
ホワイト
100
39
54
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24719092
TAP-70
L
ホワイト
105
40
56
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24719108
TAP-70
LL
ホワイト
110
42
57
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24719117
TAP-70
S
サックス
95
38
52
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24719126
TAP-70
M
サックス
100
39
54
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24719135
TAP-70
L
サックス
105
40
56
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24719144
TAP-70
LL
サックス
110
42
57
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください