ナガイレーベン
女子横掛半袖 US-72
色
ホワイト
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719153
US-72
S
38
21
63
92
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24719162
US-72
M
39
22
65
96
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24719178
US-72
L
40
23
67
100
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
24719187
US-72
LL
42
23
69
106
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください