曜日別特売

女子シングル診察衣 TAP-75

女子シングル診察衣 TAP-75 - ナガイレーベン
素材ポリエステル80%、綿20%制菌加工内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24719196TAP-75Sホワイト953852
6,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24719205TAP-75Mホワイト1003954
6,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24719214TAP-75Lホワイト1054056
6,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24719223TAP-75LLホワイト1104257
6,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24719232TAP-75Sサックス953852
5,600
取扱い終了
返品不可
24719248TAP-75Mサックス1003954
5,600
取扱い終了
返品不可
24719257TAP-75Lサックス1054056
5,600
取扱い終了
返品不可
24719266TAP-75LLサックス1104257
5,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする