ナガイレーベン
男子横掛8分袖 US-81
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719275
US-81
ホワイト
S
42
47
72
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24719284
US-81
ホワイト
M
44
48
74
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24719293
US-81
ホワイト
L
46
49
77
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24719302
US-81
ホワイト
LL
48
50
80
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24719318
US-81
ホワイト
BL
50
50
78
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
24719327
US-81
シルバーグレー
S
42
47
72
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
24719336
US-81
シルバーグレー
M
44
48
74
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
24719345
US-81
シルバーグレー
L
46
49
77
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
24719354
US-81
シルバーグレー
LL
48
50
80
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
24719363
US-81
シルバーグレー
BL
50
50
78
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください