ナガイレーベン
マタニティ患者衣 SRC-361
水玉模様をマタニティ用にデザイン。
大きめに取った肩まわりや袖ぐりは、寝ても起きても快適でいられる心遣い。
素材
ポリエステル80%、綿20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720964
SRC-361
ピンク
M
110
121
62
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24720973
SRC-361
ピンク
L
114
127
64
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24720982
SRC-361
ブルー
M
110
121
62
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24720998
SRC-361
ブルー
L
114
127
64
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください