ナガイレーベン
検診衣 SKP-375
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24721007
SKP-375
ブルー
M
110
61.5
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24721016
SKP-375
ブルー
L
120
67.5
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24721025
SKP-375
アイボリー
M
110
61.5
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24721034
SKP-375
アイボリー
L
120
67.5
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください