曜日別特売

防水エプロン BW-780

防水エプロン BW-780 - ナガイレーベン
(1件のレビュー)
ピーチ素材ポリエステル100%耐久防水加工、耐久撥水加工RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
前丈(cm)
前肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24721978BW-780M11012038
6,100
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
24721987BW-780L12013045
6,100
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24721987
2019-04-07
用途: 父のお風呂の介護
医療・福祉・介護関連業

遅くなつて御免なさい。とても、いいもので、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする