チュニック HS-952

チュニック HS-952 - ナガイレーベンチュニック HS-952 - ナガイレーベンチュニック HS-952 - ナガイレーベン

着脱がらくな前開きのジッパー、手の入れやすい斜カットの大型ポケットがついています。

素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24722443HS-952ホワイトS372168
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722452HS-952ホワイトM382270
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722468HS-952ホワイトL392372
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722477HS-952ホワイトLL412372
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722486HS-952ホワイトEL432372
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722495HS-952サックスS372168
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722504HS-952サックスM382270
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722513HS-952サックスL392372
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722522HS-952サックスLL412372
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722538HS-952サックスEL432372
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722547HS-952ピンクS372168
4,700
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722556HS-952ピンクM382270
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722565HS-952ピンクL392372
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722574HS-952ピンクLL412372
4,700
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
24722583HS-952ピンクEL432372
4,700
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする