曜日別特売

ケアガウン KEX-1100

ケアガウン KEX-1100 - ナガイレーベンケアガウン KEX-1100 - ナガイレーベンケアガウン KEX-1100 - ナガイレーベン
(1件のレビュー)

ショート丈のエプロンは、幅広の肩ひもと大きなポケットが特長です。
男女問わず着用できるシンプルなデザインです。

材質ポリエステル85%・綿15%タイプ男女兼用RoHS指令(10物質対応)対応生地性能制菌加工、制電、吸水、防汚効果内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
腰廻り(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24716938KEX-1100ホワイトM女性S~L、男性S~M9567
3,750
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
24716947KEX-1100ホワイトL女性LL~E1、男性L~BL10570
3,750
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
24716956KEX-1100ピンクM女性S~L、男性S~M9567
3,750
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
24716965KEX-1100ピンクL女性LL~E1、男性L~BL10570
3,750
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
24716974KEX-1100ブルーM女性S~L、男性S~M9567
3,750
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
24716983KEX-1100ブルーL女性LL~E1、男性L~BL10570
3,750
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24716983
2021-07-10
用途: 歯科医院勤務の時使用
製造業

主人に注文してもらい使用しましたが
身長160cmの私に丁度良いサイズでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする