ナガイレーベン
男子スクラブ ML-1132
男性専用の前開きスクラブです。
フロントのファスナーが着脱のしやすさを、優れたストレッチ性が動きやすさをもたらします。
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24723886
ML-1132
ネイビー
S
43
23
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24723895
ML-1132
ネイビー
M
45
24
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24723904
ML-1132
ネイビー
L
47
25
73
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24723913
ML-1132
ネイビー
LL
49
26
76
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24723922
ML-1132
ネイビー
BL
51
26
74
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24723938
ML-1132
バーガンディ
S
43
23
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24723947
ML-1132
バーガンディ
M
45
24
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24723956
ML-1132
バーガンディ
L
47
25
73
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24723965
ML-1132
バーガンディ
LL
49
26
76
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24723974
ML-1132
バーガンディ
BL
51
26
74
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください