曜日別特売

ケアガウン KEX-1140

ケアガウン KEX-1140 - ナガイレーベンケアガウン KEX-1140 - ナガイレーベンケアガウン KEX-1140 - ナガイレーベン
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
前丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24724184KEX-1140ホワイトS4410350
4,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724193KEX-1140ホワイトM4610554
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724202KEX-1140ホワイトL4810758
4,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724218KEX-1140ホワイトLL4810763
4,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724227KEX-1140ホワイトEL4810867
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724236KEX-1140サックスS4410350
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724245KEX-1140サックスM4610554
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724254KEX-1140サックスL4810758
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724263KEX-1140サックスLL4810763
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724272KEX-1140サックスEL4810867
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724288KEX-1140ピーチS4410350
4,300
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
24724315KEX-1140ピーチLL4810763
4,300
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724324KEX-1140ピーチEL4810867
4,300
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724297KEX-1140ピーチM4610554
4,300
取扱い終了
返品不可
24724306KEX-1140ピーチL4810758
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする