ナガイレーベン
女子ハイブリッドメディウェア ML-1142
白衣とスクラブのハイブリッドタイプです。
それぞれの優れたところを併せ持つニューアイテムです。
深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24724333
ML-1142
ネイビー
S
35
20
66
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724342
ML-1142
ネイビー
M
36
21
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724358
ML-1142
ネイビー
L
37
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724367
ML-1142
ネイビー
LL
39
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724376
ML-1142
ネイビー
EL
41
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724385
ML-1142
バーガンディ
S
35
20
66
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724394
ML-1142
バーガンディ
M
36
21
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724403
ML-1142
バーガンディ
L
37
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724412
ML-1142
バーガンディ
LL
39
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724428
ML-1142
バーガンディ
EL
41
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724437
ML-1142
ラベンダー
S
35
20
66
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724446
ML-1142
ラベンダー
M
36
21
68
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724455
ML-1142
ラベンダー
L
37
22
70
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724464
ML-1142
ラベンダー
LL
39
22
70
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724473
ML-1142
ラベンダー
EL
41
22
70
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724482
ML-1142
コーラルピンク
S
35
20
66
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724498
ML-1142
コーラルピンク
M
36
21
68
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724507
ML-1142
コーラルピンク
L
37
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724516
ML-1142
コーラルピンク
LL
39
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724525
ML-1142
コーラルピンク
EL
41
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724534
ML-1142
ターコイズ
S
35
20
66
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724543
ML-1142
ターコイズ
M
36
21
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724552
ML-1142
ターコイズ
L
37
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724568
ML-1142
ターコイズ
LL
39
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724577
ML-1142
ターコイズ
EL
41
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください