ナガイレーベン
患者衣パンツ PG-1413
甚平スタイル。
5つのサイズを揃えて、成人女性、男性に対応できます。
裾のラインはサイズごとに色を変え、一目瞭然に。
素材
綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24726302
PG-1413
ブルー
S
55
63-90
95
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726318
PG-1413
ブルー
M
60
68-98
105
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726327
PG-1413
ブルー
L
65
79-110
115
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726336
PG-1413
ブルー
LL
70
87-121
125
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726363
PG-1413
ブルー
EL
75
95-132
135
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726372
PG-1413
グリーン
S
55
63-90
95
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726388
PG-1413
グリーン
M
60
68-98
105
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726397
PG-1413
グリーン
L
65
79-110
115
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726406
PG-1413
グリーン
LL
70
87-121
125
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726433
PG-1413
グリーン
EL
75
95-132
135
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください