ナガイレーベン
患者衣パジャマ型 JK-1416
高級感が感じられる英国調千鳥格子のニット素材を使用したパジャマ型ルームウェアです。
素材
ポリエステル95%、レーヨン5%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24726442
JK-1416
ピンク
S
41
48
65
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726458
JK-1416
ピンク
M
45
50
69
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726467
JK-1416
ピンク
L
49
54
73
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726476
JK-1416
ピンク
LL
52
58
76
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726485
JK-1416
ベージュ
S
41
48
65
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726494
JK-1416
ベージュ
M
45
50
69
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726503
JK-1416
ベージュ
L
49
54
73
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726512
JK-1416
ベージュ
LL
52
58
76
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください