ナガイレーベン
患者衣 ゆかた型 SG-1440
素材
綿80%、ポリエステル20%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
後ろ幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24726878
SG-1440
ピンク
S
105
54
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726887
SG-1440
ピンク
M
120
58
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24726896
SG-1440
ピンク
L
130
62
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726905
SG-1440
ピンク
LL
140
66
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726914
SG-1440
ピンク
EL
150
70
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726923
SG-1440
ブルー
S
105
54
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726932
SG-1440
ブルー
M
120
58
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726948
SG-1440
ブルー
L
130
62
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726957
SG-1440
ブルー
LL
140
66
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726966
SG-1440
ブルー
EL
150
70
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726975
SG-1440
グリーン
S
105
54
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726984
SG-1440
グリーン
M
120
58
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726993
SG-1440
グリーン
L
130
62
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727002
SG-1440
グリーン
LL
140
66
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727018
SG-1440
グリーン
EL
150
70
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください