ナガイレーベン
患者衣 じんべい型 SG-1441
素材
綿80%、ポリエステル20%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
後ろ幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24727027
SG-1441
ピンク
S
67
58
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727036
SG-1441
ピンク
M
70
62
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727045
SG-1441
ピンク
L
73
66
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727054
SG-1441
ピンク
LL
76
70
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727063
SG-1441
ピンク
EL
77
75
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727072
SG-1441
ブルー
S
67
58
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727088
SG-1441
ブルー
M
70
62
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727097
SG-1441
ブルー
L
73
66
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727106
SG-1441
ブルー
LL
76
70
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727115
SG-1441
ブルー
EL
77
75
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727124
SG-1441
グリーン
S
67
58
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727133
SG-1441
グリーン
M
70
62
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727142
SG-1441
グリーン
L
73
66
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727158
SG-1441
グリーン
LL
76
70
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727167
SG-1441
グリーン
EL
77
75
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください