ナガイレーベン
患者衣パンツ SG-1443
(1件のレビュー)
素材
綿80%、ポリエステル20%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24727176
SG-1443
ピンク
S
55
63-90
102
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727185
SG-1443
ピンク
M
60
68-98
112
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727194
SG-1443
ピンク
L
65
79-110
122
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727203
SG-1443
ピンク
LL
70
87-121
132
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727212
SG-1443
ピンク
EL
75
95-132
142
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727228
SG-1443
ブルー
S
55
63-90
102
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727237
SG-1443
ブルー
M
60
68-98
112
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727246
SG-1443
ブルー
L
65
79-110
122
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727255
SG-1443
ブルー
LL
70
87-121
132
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727264
SG-1443
ブルー
EL
75
95-132
142
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727273
SG-1443
グリーン
S
55
63-90
102
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727282
SG-1443
グリーン
M
60
68-98
112
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727298
SG-1443
グリーン
L
65
79-110
122
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727307
SG-1443
グリーン
LL
70
87-121
132
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727316
SG-1443
グリーン
EL
75
95-132
142
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください