患者衣パジャマ型 RG-1456

患者衣パジャマ型 RG-1456 - ナガイレーベン患者衣パジャマ型 RG-1456 - ナガイレーベン
素材綿70%、ポリエステル30%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24727325RG-1456ブルーS454667
3,400
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727334RG-1456ブルーM494870
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727343RG-1456ブルーL535273
3,400
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727352RG-1456ブルーLL565676
3,400
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727368RG-1456ブルーEL585676
3,400
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727377RG-1456ベージュS454667
3,400
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727386RG-1456ベージュM494870
3,400
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727395RG-1456ベージュL535273
3,400
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727404RG-1456ベージュLL565676
3,400
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727413RG-1456ベージュEL585676
3,400
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする