ナガイレーベン
検診衣じんべい型 FK-1461
左右の打ち合わせ位置をかえた、胸元が見えにくい構造の、甚平スタイルです。
素材
ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
後ろ幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24727465
FK-1461
オレンジ
S
67
50
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727474
FK-1461
オレンジ
M
70
55
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727483
FK-1461
オレンジ
L
73
60
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727492
FK-1461
オレンジ
LL
76
65
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727508
FK-1461
ブルー
S
67
50
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727517
FK-1461
ブルー
M
70
55
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727526
FK-1461
ブルー
L
73
60
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727535
FK-1461
ブルー
LL
76
65
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727544
FK-1461
グリーン
S
67
50
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727553
FK-1461
グリーン
M
70
55
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727562
FK-1461
グリーン
L
73
60
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727578
FK-1461
グリーン
LL
76
65
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください