ナガイレーベン
検診衣上衣 JK-1496
高級感が感じられる英国調千鳥格子のニット素材を使用し機能性とデザイン性を両立したデザインの検診衣です。
材質
ポリエステル95%・レーヨン5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
テープ地色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24716992
JK-1496
ピンク
S
エンジ
37
39
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717008
JK-1496
ピンク
M
オレンジ
41
42
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717017
JK-1496
ピンク
L
ブラウン
45
45
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717026
JK-1496
ピンク
LL
グリーン
49
48
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717035
JK-1496
ベージュ
S
エンジ
37
39
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717044
JK-1496
ベージュ
M
オレンジ
41
42
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717053
JK-1496
ベージュ
L
ブラウン
45
45
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717062
JK-1496
ベージュ
LL
グリーン
49
48
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください