ナガイレーベン
チュニック MK-1622
若々しいブラウスジャケットです。
比翼仕立てのファスナーでフロント部分はすっきりしています。
衿と袖の配色が清潔感があふれるツーピーススタイルを作り上げています。
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24728436
MK-1622
ブルー
S
38
21
66
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728445
MK-1622
ブルー
M
39
22
68
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728454
MK-1622
ブルー
L
40
23
70
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728463
MK-1622
ブルー
LL
42
23
70
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728472
MK-1622
ブルー
EL
44
23
70
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728488
MK-1622
ペールグリーン
S
38
21
66
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728497
MK-1622
ペールグリーン
M
39
22
68
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728506
MK-1622
ペールグリーン
L
40
23
70
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728515
MK-1622
ペールグリーン
LL
42
23
70
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728524
MK-1622
ペールグリーン
EL
44
23
70
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください