ナガイレーベン
男子パンツ CD-1633
脇ゴム
前タック2本、後ろ2ダーツ
両腰、後ろ1ポケット
色
ネイビー
股下(cm)
88(フリー)
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24728585
CD-1633
S
68-76
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728594
CD-1633
M
73-81
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728603
CD-1633
L
78-86
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728612
CD-1633
LL
83-91
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728628
CD-1633
BL
89-98
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください