男子上衣 HO-1637

男子上衣 HO-1637 - ナガイレーベン

ビタミンシリーズの男性用です。
ロイヤルブルーのラインが知性と信頼感を感じさせます。

Tロイヤルブルー素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24728637HO-1637S432368104
9,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728646HO-1637M452470108
9,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728655HO-1637L472573112
9,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728664HO-1637LL492676118
9,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728673HO-1637BL512674130
9,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする