ナガイレーベン
チュニック CD-1642
色
Tネイビー
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24728682
CD-1642
S
36
22
68
90
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728698
CD-1642
M
37
23
70
94
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728707
CD-1642
L
38
24
72
98
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
24728716
CD-1642
LL
40
24
72
104
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
24728725
CD-1642
EL
42
24
72
110
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください