チュニック CA-1702

チュニック CA-1702 - ナガイレーベンチュニック CA-1702 - ナガイレーベンチュニック CA-1702 - ナガイレーベン

アシンメトリーのロールカラーでゆったりと女性的な雰囲気を作ります。

素材ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24728935CA-1702ホワイトS372164
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728944CA-1702ホワイトM382266
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728953CA-1702ホワイトL392368
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728962CA-1702ホワイトLL412368
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728978CA-1702ホワイトEL432368
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728987CA-1702ピンクS372164
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24728996CA-1702ピンクM382266
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729005CA-1702ピンクL392368
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729014CA-1702ピンクLL412368
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729023CA-1702ピンクEL432368
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729032CA-1702ブルーS372164
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729048CA-1702ブルーM382266
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729057CA-1702ブルーL392368
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729066CA-1702ブルーLL412368
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729075CA-1702ブルーEL432368
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする