ナガイレーベン
女子パンツ CA-1703
ストレートに近い細身のブーツカット。
脚長、美脚効果。
脇ゴム
ウエスト・ヒップ・わたりとも、ぴったりシルエット
脇2ポケット
ブーツカットシルエット
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24729084
CA-1703
ホワイト
S
56-62
91
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729093
CA-1703
ホワイト
M
60-66
95
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729102
CA-1703
ホワイト
L
66-71
99
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729118
CA-1703
ホワイト
LL
71-77
105
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729127
CA-1703
ホワイト
EL
77-83
111
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729136
CA-1703
ピンク
S
56-62
91
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729145
CA-1703
ピンク
M
60-66
95
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729154
CA-1703
ピンク
L
66-71
99
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729163
CA-1703
ピンク
LL
71-77
105
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729172
CA-1703
ピンク
EL
77-83
111
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729188
CA-1703
ブルー
S
56-62
91
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729197
CA-1703
ブルー
M
60-66
95
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729206
CA-1703
ブルー
L
66-71
99
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729215
CA-1703
ブルー
LL
71-77
105
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729224
CA-1703
ブルー
EL
77-83
111
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729233
CA-1703
ペールグリーン
S
56-62
91
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
24729242
CA-1703
ペールグリーン
M
60-66
95
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
24729258
CA-1703
ペールグリーン
L
66-71
99
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
24729267
CA-1703
ペールグリーン
LL
71-77
105
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
24729276
CA-1703
ペールグリーン
EL
77-83
111
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください