曜日別特売

ワンピース CA-1707

ワンピース CA-1707 - ナガイレーベンワンピース CA-1707 - ナガイレーベンワンピース CA-1707 - ナガイレーベン

いつもきちんとしていて身だしなみを求められるナースたちに新鮮なディテール。
衿と袖口のコード・パイピングがポイントです。

素材ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24729285CA-1707ホワイトS3721100
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729294CA-1707ホワイトM3822102
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729303CA-1707ホワイトL3923104
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729312CA-1707ホワイトLL4123104
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729328CA-1707ホワイトEL4323104
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729337CA-1707ピンクS3721100
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729346CA-1707ピンクM3822102
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729355CA-1707ピンクL3923104
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729364CA-1707ピンクLL4123104
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729373CA-1707ピンクEL4323104
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729382CA-1707ブルーS3721100
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729398CA-1707ブルーM3822102
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729407CA-1707ブルーL3923104
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729416CA-1707ブルーLL4123104
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
24729425CA-1707ブルーEL4323104
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする