曜日別特売

マタニティワンピース CA-1782

マタニティワンピース CA-1782 - ナガイレーベン

ゆったりした肩回り、脇に寄せたポケットなど、細部に工夫をこらしています。
後ろウエストにはベルトを付け、おなかの回りの調節ができます。

ホワイト素材ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24730238CA-1782M3824102108
11,700
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
24730247CA-1782L4025104116
11,700
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする