ナガイレーベン
男子パンツ HO-1903
色
ホワイト
股下(cm)
90(フリー)
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24730965
HO-1903
S
72-79
19.5
92
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24730974
HO-1903
M
77-85
20
97
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24730983
HO-1903
L
82-90
20.5
102
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24730992
HO-1903
LL
87-96
21.5
107
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731008
HO-1903
BL
94-102
23.5
114
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください