ナガイレーベン
チュニック7分袖 HO-1911
シンプルな中にも、丸衿が程良く女性らしさを感じさせています。
ウエストのタックとベルトで誰にでも着やすいシルエットを出しています。
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24731017
HO-1911
ホワイト
S
38
41
67
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731026
HO-1911
ホワイト
M
39
42
69
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731035
HO-1911
ホワイト
L
40
43
71
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731044
HO-1911
ホワイト
LL
42
43
71
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731053
HO-1911
ホワイト
EL
44
43
71
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731062
HO-1911
ピンク
S
38
41
67
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731078
HO-1911
ピンク
M
39
42
69
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731087
HO-1911
ピンク
L
40
43
71
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731096
HO-1911
ピンク
LL
42
43
71
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731105
HO-1911
ピンク
EL
44
43
71
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731114
HO-1911
ブルー
S
38
41
67
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731123
HO-1911
ブルー
M
39
42
69
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731132
HO-1911
ブルー
L
40
43
71
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731148
HO-1911
ブルー
LL
42
43
71
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731157
HO-1911
ブルー
EL
44
43
71
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください