曜日別特売

チュニック HO-1912

チュニック HO-1912 - ナガイレーベンチュニック HO-1912 - ナガイレーベンチュニック HO-1912 - ナガイレーベン

シンプルな中にも、丸衿が程良く女性らしさを感じさせています。
ウエストのタックとベルトで誰にでも着やすいシルエットを出しています。

素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24731166HO-1912ホワイトS381967
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731175HO-1912ホワイトM392069
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731184HO-1912ホワイトL402171
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731193HO-1912ホワイトLL422171
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731202HO-1912ホワイトEL442171
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731218HO-1912ピンクS381967
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731227HO-1912ピンクM392069
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731236HO-1912ピンクL402171
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731245HO-1912ピンクLL422171
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731254HO-1912ピンクEL442171
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731263HO-1912ブルーS381967
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731272HO-1912ブルーM392069
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731288HO-1912ブルーL402171
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731297HO-1912ブルーLL422171
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731306HO-1912ブルーEL442171
6,600
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする