ナガイレーベン
ワンピース7分袖 HO-1916
見て、触って、着用して明快な魅力がわかります。
流行に左右されない独自のスタイルはいつまでも飽きがきません。
前打ち合わせはファスナー仕様です。
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24731568
HO-1916
ホワイト
S
38
41
98
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731577
HO-1916
ホワイト
M
39
42
100
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731586
HO-1916
ホワイト
L
40
43
102
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731595
HO-1916
ホワイト
LL
42
43
102
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731604
HO-1916
ホワイト
EL
44
43
102
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731613
HO-1916
ピンク
S
38
41
98
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731622
HO-1916
ピンク
M
39
42
100
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731638
HO-1916
ピンク
L
40
43
102
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731647
HO-1916
ピンク
LL
42
43
102
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731656
HO-1916
ピンク
EL
44
43
102
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731665
HO-1916
ブルー
S
38
41
98
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731674
HO-1916
ブルー
M
39
42
100
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731683
HO-1916
ブルー
L
40
43
102
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731692
HO-1916
ブルー
LL
42
43
102
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731708
HO-1916
ブルー
EL
44
43
102
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください