ナガイレーベン
ワンピース HO-1917
見て、触って、着用して明快な魅力がわかります。
流行に左右されない独自のスタイルはいつまでも飽きがきません。
前打ち合わせはファスナー仕様です。
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24731717
HO-1917
ホワイト
S
38
19
98
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731726
HO-1917
ホワイト
M
39
20
100
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731735
HO-1917
ホワイト
L
40
21
102
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731744
HO-1917
ホワイト
LL
42
21
102
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731753
HO-1917
ホワイト
EL
44
21
102
¥
8,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731762
HO-1917
ピンク
S
38
19
98
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731778
HO-1917
ピンク
M
39
20
100
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731787
HO-1917
ピンク
L
40
21
102
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731796
HO-1917
ピンク
LL
42
21
102
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731805
HO-1917
ピンク
EL
44
21
102
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731814
HO-1917
ブルー
S
38
19
98
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731823
HO-1917
ブルー
M
39
20
100
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731832
HO-1917
ブルー
L
40
21
102
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731848
HO-1917
ブルー
LL
42
21
102
¥
8,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731857
HO-1917
ブルー
EL
44
21
102
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください