曜日別特売

チュニック HO-1932

チュニック HO-1932 - ナガイレーベンチュニック HO-1932 - ナガイレーベンチュニック HO-1932 - ナガイレーベン

花びらを思わせるソフトな衿にポイントを加えました。
優しさに楽しさをプラスしています。
右脇にPHS用のポケットが付いています。

素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24731866HO-1932ホワイトS371967
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731875HO-1932ホワイトM382069
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731884HO-1932ホワイトL392171
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731893HO-1932ホワイトLL412171
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731902HO-1932ホワイトEL432171
7,200
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731918HO-1932ピンクS371967
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731927HO-1932ピンクM382069
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731936HO-1932ピンクL392171
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731945HO-1932ピンクLL412171
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731954HO-1932ピンクEL432171
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731963HO-1932TブルーS371967
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731972HO-1932TブルーM382069
7,200
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731988HO-1932TブルーL392171
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24731997HO-1932TブルーLL412171
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732006HO-1932TブルーEL432171
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする